Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TC
- Longitud total de la dimensión C24.59 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso205 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado específicamente para el funcionamiento del inversor donde se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante. Incluye codificador de eje hueco de 1024 ppr, tres termostatos y todos los bastidores de 440T incluyen un cojinete aislado de ODE. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. Par constante continuo a velocidad cero.
- Amperios a tensión25.0 A @ 230 V; 12.5 A @ 460 V
- AplicacionesTransportadores, extrusoras, líneas de impresión, conversión, soportes de prueba, en cualquier lugar donde se requiera un par constante en un amplio rango de velocidades.
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.40 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO781568469002
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación