Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 galones (EE. UU.)
Detalles
- Material baseCalcio - Litio / Petróleo
- CertificaciónCertificación ecológica
- ColorMorado
- ComposiciónMezcla no peligrosa, petróleo
- Capacidad del contenedor120 lb
- Características y beneficios• Un jabón mezclado, grasa de calcio-litio reforzada con polímeros que es ideal para una multitud de aplicaciones a bordo en las que tanto la economía como el rendimiento son importantes •MARINE-MP #2 es una grasa mantecosa con un rango de temperatura de funcionamiento de -10F a 325F para proporcionar un solo uso de grasa para una variedad de aplicaciones •Es resistente al agua, tenaz, y tiene una excelente resistencia a los efectos de la pulverización de sal, calor, agua, oxidación, y otras condiciones adversas comunes al uso marítimo •Como resultado, este producto reducirá los costes de mantenimiento y simplificará el inventario a la vez que proporciona un rendimiento excelente • Ideal para rodamientos lisos y antifricción.
- Rango de temperatura0 a +325 °F
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Un jabón mixto, grasa de calcio-litio reforzada con polímeros que es ideal para una multitud de aplicaciones a bordo donde tanto la economía como el rendimiento son importantes
- MARINE-MP #2 es una grasa suave y mantecosa con un rango de temperatura de funcionamiento de -10F a 325F para proporcionar un solo uso de grasa para una variedad de aplicaciones
- Es resistente al agua, tenaz y tiene una excelente resistencia a los efectos de la sal, el calor, el agua, la oxidación y otras condiciones adversas comunes al uso marino
- Como resultado, este producto reducirá los costes de mantenimiento y simplificará el inventario, al tiempo que proporcionará un rendimiento excelente
- Ideal para rodamientos lisos y antifricción.