Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro100
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
Detalles
- Omisión50 psid
- Tipo de elementoEnroscable (individual)
- Material del filtroMicrofibra inorgánica
- Material de membrana de medios filtrantesMicrofibra inorgánica
- Compensación de fluidoFluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Material del cabezalAluminio
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Caudal máximo96 gpm
- Presión máxima de funcionamiento174 psi
- Clasificación de micras10 micras
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieMPS
- Tipo de usoDesechable: un solo uso