Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Longitud exterior nominal94 pulg.
- Ancho superior3-1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante785201699368
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Número de hebras4
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónCX
- UPC_NO785201699368
Descripción general
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación