Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6850 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8660 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general2.2200 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590033270
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial3650 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieHC200
- UPC_NO1200106010340