Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRA-5
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada J-85 tiene un diámetro de orificio de 1/2 pulgadas, un tipo de cierre abierto con construcción de copa dibujada con extremos abiertos, 0.6875 pulgadas de diámetro exterior, 0.3125 pulgadas de ancho general y 0.01 libras de peso, lo que lo hace ideal para ensamblajes mecánicos ligeros y motores pequeños.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.25000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieJ
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790199844