Motion
2544838
Pintura en espray a base de aceite: amarillo de alta visibilidad, tamaño de envase de 15 oz, aceite, exterior, acabado semibrillante, alquídico modificado, rango de cobertura de 300 a 500 pies, tiempo de secado de 5 min
Artículo MI #04642286
No. Fabricante 2544838
Precio11.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite: amarillo de alta visibilidad, tamaño de envase de 15 oz, aceite, exterior, acabado semibrillante, alquídico modificado, rango de cobertura de 300 a 500 pies, tiempo de secado de 5 min
Artículo MI #04642286
No. Fabricante 2544838

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    De 300 a 500 pies

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    5 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Semibrillo
  • Temperatura mínima de aplicación
    +4 °C
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    020066254483
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    533 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
2544838 AMARILLO PROFESIONAL DE ALTA VISIBILIDAD

También puede gustarle