Motion
DICPFS08-25-10

VICKERS BY DANFOSS
DICPFS08-25-10

Válvula de retención en línea - Brida de la bomba - Montaje en línea, presión de fisuración de 25 psi, caudal máx. de 80 gpm, presión de funcionamiento máx. de 5000 psi
Artículo MI #04642763
No. Fabricante DICPFS08-25-10
Precio678.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DICPFS08-25-10

Válvula de retención en línea - Brida de la bomba - Montaje en línea, presión de fisuración de 25 psi, caudal máx. de 80 gpm, presión de funcionamiento máx. de 5000 psi
Artículo MI #04642763
No. Fabricante DICPFS08-25-10
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
Su precio$678.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    71.5 mm
  • Ancho general
    58.5 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 brida SAE (código 61)

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención en línea
  • Presión de agrietamiento
    25 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida de la bomba - En línea
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE DICPFS08-25-10
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

También puede gustarle