Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total49.5 mm
- Longitud total110 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Tamaño de la varillaM10x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM10x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoBloqueo final
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2
- Estándares cumplidosJIS