Motion
PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A

02-341816 Bomba de pistón axial hidráulica - PVE, desplazamiento 41 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #04644209
No. Fabricante PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A

02-341816 Bomba de pistón axial hidráulica - PVE, desplazamiento 41 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #04644209
No. Fabricante PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.875-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/16 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-7/8–12 AAG;1-5/16–12 AAG

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión no ajustable
  • Desplazamiento
    41 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Circuito abierto
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte superior (parte inferior tapada)
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    15T 16/32 DP Spline
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida dividida
  • Serie
    PVE

Descripción general

Descripción del fabricante
PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"