Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Hecho a pedidoSí
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Componentes exteriores de acero inoxidable 304 resistentes a la corrosión
- 6 tamaños de orificio
- Limpiador de varillas integrado que protege el interior de los contaminantes
- Capacidad de interruptor automático
- Dimensionalmente intercambiable con la serie NCM estándar