Motion
230/710 CAK/C083W507

SKF
230/710 CAK/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 236 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #04644924
No. Fabricante 230/710 CAK/C083W507
Precio255,684.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
230/710 CAK/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 236 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #04644924
No. Fabricante 230/710 CAK/C083W507
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
Precio255,684.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    236 mm
  • Peso
    1611.58 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C3, C08 (ABEC 5), característica de especificación
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571497259
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    560 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    220 rpm
  • Velocidad máxima
    560 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    7316571497259

Descripción general

Descripción del fabricante
230/710CAK/C083W507
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C3, C08 (ABEC 5), característica de especificación