Motion
VQZ1351-5LJ1

SMC
VQZ1351-5LJ1

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ1000 Modelo 10mm
Artículo MI #04644941
No. Fabricante VQZ1351-5LJ1
Precio75.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ1351-5LJ1

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ1000 Modelo 10mm
Artículo MI #04644941
No. Fabricante VQZ1351-5LJ1
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
Precio75.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    47.2 mm
  • Longitud total
    123.8 mm
  • Ancho general
    22 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.27 (A, B a EA, EB) Cv, 0.27 (P a A, B) Cv
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Estándar
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tiempo de respuesta
    ≤30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ1351-5LJ1 VÁLVULA, MONTAJE EN BASE (CC)

También puede gustarle