Especificaciones
Dimensiones
- Altura total94.2 mm
- Longitud total165 mm
- Ancho general164.3 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY9000
- Puerto(s) del colector3/8 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector montado en la base
- Apilamiento con cableado individual
- SUP común, EXH común
- De 2 a 20 estaciones