Motion
RBLC1412S

SMC
RBLC1412S

Amortiguador
Artículo MI #04644970
No. Fabricante RBLC1412S
Precio67.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RBLC1412S

Amortiguador
Artículo MI #04644970
No. Fabricante RBLC1412S
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
Precio67.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    3.28 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.96 lb
  • Longitud total
    97.6 mm
  • Ancho general
    12.2 mm
  • Accidente cerebrovascular
    12 mm
  • Peso
    75 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 5 m/s
  • Opciones incluidas
    Tapón, tuerca de tope
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    45 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    19.6 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RBLC1412S ABSORTOR DE DESCARGAS
  • Tipo de amortiguador: básico o con tapa
  • Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Opción: tuerca de tope

También puede gustarle