Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1.0000 pulg.
Detalles
- Flujo de aire máximo567 lpm
- TipoRespiradero desecante
Descripción general
- Los respiraderos Air Sentry® Serie XR, concebidos originalmente para la industria de la energía eólica, están diseñados para funcionar en cualquier entorno extremo donde la protección contra el polvo, la humedad y la vibración sea fundamental.
- Los respiraderos de la serie XR incluyen una base reforzada con metal disponible con roscas NPT macho para adaptarse a su equipo.
- La base está diseñada para soportar los rigores de las aplicaciones de alta vibración.
- La tapa superior utiliza dos válvulas de retención para evitar que la humedad exterior y los contaminantes sólidos entren en el respiradero hasta que sea necesario el flujo de aire.
- El diseño reconstruible permite la sustitución económica del cartucho desecante.
- Equipos de minería para molinos de viento y generación de energía eólica Equipos móviles