Especificaciones
Dimensiones
- Altura total345 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 1-1/2 UNC en
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Material del elementoMicrofibra acrílica inorgánica
- Material del filtroAluminio
- Clasificación del filtro10 micras
- Compensación de fluidoFluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Temperatura máxima de funcionamiento+110 °C
- Caudal máximo9.53 cfm
- Presión máxima de funcionamiento20 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °C
- Configuración de montajeTanque
- Tipo de montajeEn el depósito
- Material del selloNitrilo
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula2.4 bar