Motion
196R COTT A-2 EL

PEER CHAIN
196R COTT A-2 EL

Cadena de ingeniería - Serie 196R , paso de 196 / 6.0000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648095
No. Fabricante 196R COTT A-2 EL
Precio118.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
196R COTT A-2 EL

Cadena de ingeniería - Serie 196R , paso de 196 / 6.0000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648095
No. Fabricante 196R COTT A-2 EL
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
Precio118.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    196 / 6.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    196R / 6"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    196R
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
196R COTT X 10 FT A-2 EL
  • Precargado durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • Todos los componentes redondos están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Se utiliza en una variedad de aplicaciones exigentes que requieren cadenas transportadoras de larga duración.