Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería452 / 1.5060 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.840 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.380 pulg.
- Altura de la placa0.840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.690 pulg.
- Resistencia a la tensión7000 lb
- Peso2 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso452 / 1.506"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante1694
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Serie452
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.