Motion
4648514

PEER Chain
4648514

Cadena de hoja remachada - Lazada 8 x 8 , paso de 1.0000 pulg., longitud total de 25 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #04648514
No. Fabricante 4648514
Precio84.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
4648514

Cadena de hoja remachada - Lazada 8 x 8 , paso de 1.0000 pulg., longitud total de 25 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #04648514
No. Fabricante 4648514
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
Precio84.76 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    8 x 8
  • Longitud total
    25 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.3120 pulg.
  • Paso  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Acero al carbono
  • Número de stock del fabricante
    11633
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
AL888 X 25 FT
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo