Motion
4648518

PEER Chain
4648518

Cadena de ingeniería - Serie combinada, paso de 102 / 4.000 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648518
No. Fabricante 4648518
Precio139.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
4648518

Cadena de ingeniería - Serie combinada, paso de 102 / 4.000 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648518
No. Fabricante 4648518
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
Precio139.08 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.970 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb
  • Peso
    6.4 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    C102B / 4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    1596
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Combinación
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C102B COTT X 10 FT
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo