Motion
4648527

PEER Chain
4648527

Clavija de chaveta - 111 / 4.760 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648527
No. Fabricante 4648527
Precio8.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
4648527

Clavija de chaveta - 111 / 4.760 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648527
No. Fabricante 4648527
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
Precio8.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    111 / 4.760 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    C111
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    1612
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
C111 PASADOR CONEXIÓN COTT
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo