Motion
C132 COTT X 5 FT

PEER Chain
C132 COTT X 5 FT

Cadena de ingeniería - Serie C132 , paso de 132 / 6.0500 pulg., recubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #04648531
No. Fabricante C132 COTT X 5 FT
Precio255.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C132 COTT X 5 FT

Cadena de ingeniería - Serie C132 , paso de 132 / 6.0500 pulg., recubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #04648531
No. Fabricante C132 COTT X 5 FT
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
Precio255.08 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    132 / 6.0500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    5 pies
  • Diámetro del pasador
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa
    2.000 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.720 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50000 lb
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    C132 / 6.05"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    1623
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    C132
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C132 COTT X 5 FT
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo