Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería188 / 2.6090 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.125 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.250 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Altura de la placa1.125 pulg.
- Grosor de la placa0.250 pulg.
- Diámetro del rodillo0.880 pulg.
- Resistencia a la tensión14000 lb
- Peso4.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoC188 / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante1643
- MaterialHierro fundido
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieC188
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
- Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
- Disponible con pasadores remachados o chavetados.