Motion
C2050HP RIV X 100 pies

PEER Chain
C2050HP RIV X 100 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #04648586
No. Fabricante C2050HP RIV X 100 ft
Precio15.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C2050HP RIV X 100 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #04648586
No. Fabricante C2050HP RIV X 100 ft
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
Precio15.22 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.202 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6834 pies-libras
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    1422
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Pasador hueco de paso doble
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 PASADOR DE ALOJAMIENTO X 100 PIES
  • Todos los pasadores huecos PEER se fabrican con precisión.
  • La cadena de pasador hueco PEER ofrece una multitud de posibilidades para el espaciado de acoplamiento/varilla transversal.
  • Ideal para un montaje y desmontaje sencillos de los accesorios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo