Motion
C2122H  RIV X 10 FT K-2 EL

PEER Chain
C2122H RIV X 10 FT K-2 EL

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2122 / 3 in, acoplamiento K-2 , remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648797
No. Fabricante C2122H RIV X 10 FT K-2 EL
Price$317.88/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C2122H RIV X 10 FT K-2 EL

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2122 / 3 in, acoplamiento K-2 , remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648797
No. Fabricante C2122H RIV X 10 FT K-2 EL
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
Price$317.88/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    1.000 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2122 / 3 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.369 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.378 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.218 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    40345 pies-libras
  • Peso
    6.51 lb

Details

  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2122 / 3 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    3503
  • Material
    Acero al carbono
  • Number Of Holes  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Number Of Strands Across  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2122 RIV PESADO X 10 PIES K-2 EL
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo