Motion
WD102  RIV

PEER CHAIN
WD102 RIV

Cadena de ingeniería - Serie WD102 , paso de 102 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648806
No. Fabricante WD102 RIV
Precio116.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
WD102 RIV

Cadena de ingeniería - Serie WD102 , paso de 102 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648806
No. Fabricante WD102 RIV
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
Su precio$116.88/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    38250 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    WD102R / 5"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    WD102
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
WD102 RIV X 10 FT
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • WD Series ofrece clavijas con tratamiento térmico, mientras que WDH Series ofrece todos los componentes con tratamiento térmico para una mayor resistencia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo