Motion
WH124  RIV

PEER CHAIN
WH124 RIV

Cadena de ingeniería - Serie WH124 , paso de 124 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648808
No. Fabricante WH124 RIV
Precio50.04 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
WH124 RIV

Cadena de ingeniería - Serie WH124 , paso de 124 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648808
No. Fabricante WH124 RIV
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
Precio50.04 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    124 / 4.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50500 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    WH124 / 4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    WH124
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
WH124 RIV X 10 FT
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo