Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena08B / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.465 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Diámetro del pasador0.175 pulg.
- Altura de la placa0.465 pulg.
- Grosor de la placa0.060 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Estándar de cadenaISO
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenChina
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de stock del fabricante843
- MaterialAcero inoxidable 304
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.