Motion
120-4 ESLABÓN ENREJADO CADA PAQ

PEER CHAIN
120-4 COTT CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648876
No. Fabricante 120-4 COTT CONN LINK EA PK
Precio54.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
120-4 COTT CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04648876
No. Fabricante 120-4 COTT CONN LINK EA PK
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
Precio54.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    554
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    4
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
120-4 CONEXIONES DE CAMILLA EN CADA PAQUETE
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"