Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena16B / 1 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.830 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.250 pulg.
- Diámetro del pasador0.326 pulg.
- Altura de la placa0.830 pulg.
- Grosor de la placa0.250 pulg.
- Peso0.148 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso16B / 1 pulg.
- Estándar de cadenaISO
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenChina
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de stock del fabricante4681
- MaterialAcero inoxidable 304
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.