Motion
40SL ESLABÓN DE COMPENSACIÓN CADA PAQ

PEER CHAIN
40SL OFFSET LINK EA PK

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649024
No. Fabricante 40SL OFFSET LINK EA PK
Precio3.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
40SL OFFSET LINK EA PK

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649024
No. Fabricante 40SL OFFSET LINK EA PK
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
Precio3.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de stock del fabricante
    1908
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ENLACE DE SELF LUBE CADA PAQUETE
  • Proporciona lubricación continua y maximiza la vida útil de la cadena.
  • Casquillos sinterizados impregnados en aceite.
  • Ideal para aplicaciones en las que es difícil acceder o mantener la cadena.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • El PEER ProCoat opcional, que ofrece un rendimiento más fuerte y resistente a los impactos que el acero inoxidable, ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo