Motion
40SS ST CONN LINK A AMBOS LADOS EA PK

PEER CHAIN
40SS ST CONN LINK BOTH SIDES EA PK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #04649033
No. Fabricante 40SS ST CONN LINK BOTH SIDES EA PK
Price$10.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
40SS ST CONN LINK BOTH SIDES EA PK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #04649033
No. Fabricante 40SS ST CONN LINK BOTH SIDES EA PK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.463 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.463 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.017 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    2461
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ACERO INOXIDABLE ST CONEXIÓN A AMBOS LADOS
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo