Motion
50SB ESLABÓN CADA PAQ

PEER CHAIN
50SB CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #04649089
No. Fabricante 50SB CONN LINK EA PK
Precio2.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
50SB CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #04649089
No. Fabricante 50SB CONN LINK EA PK
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
Precio2.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Peso
    0.036 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    1405
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
50 ESLABONES DE CONEXIÓN DE LAZO LATERAL CADA PAQUETE
  • Todas las cadenas laterales PEER incorporan casquillos cónicos.
  • Mayor holgura entre pasadores, casquillos y placas laterales para permitir un arco lateral adicional.
  • Proporciona mayor flexibilidad en rieles curvos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo