Motion
80SB ESLABÓN ENREJADO CADA PAQ

PEER CHAIN
80SB COTT CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649206
No. Fabricante 80SB COTT CONN LINK EA PK
Precio7.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
80SB COTT CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649206
No. Fabricante 80SB COTT CONN LINK EA PK
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
Precio7.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    1416
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
80 ESLABONES DE CONEXIÓN DE CAMILLA CON LAZO LATERAL CADA PAQUETE
  • Todas las cadenas laterales PEER incorporan casquillos cónicos.
  • Mayor holgura entre pasadores, casquillos y placas laterales para permitir un arco lateral adicional.
  • Proporciona mayor flexibilidad en rieles curvos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo