Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.609 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.126 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.159 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Altura de la placa1.126 pulg.
- Grosor de la placa0.159 pulg.
- Diámetro del rodillo0.906 pulg.
- Peso0.63 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso81X / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de stock del fabricante1927
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
Descripción general
- Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.