Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena1023 / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.187 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Altura de la placa1.187 pulg.
- Grosor de la placa0.187 pulg.
- Peso0.333 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoBL1023 / 1-1/4 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de stock del fabricante1352
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
Descripción general
- Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
- Fabricado con placas y pasadores apilados.
- Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.