Motion
BL1066 ESLABÓN ENREJADO CADA PAQ

PEER CHAIN
BL1066 COTT CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 1066 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649252
No. Fabricante BL1066 COTT CONN LINK EA PK
Precio21.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
BL1066 COTT CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 1066 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649252
No. Fabricante BL1066 COTT CONN LINK EA PK
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
Precio21.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    1066 / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.187 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.187 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    BL1066 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    1363
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1066 CONEXIONES DE CAMILLA EN CADA PAQUETE
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"