Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl B-55;PDL051 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 5/16 pulg., tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho total y 0.01 lb de peso, diseñado para ensamblajes mecánicos ligeros.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.8300 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790229060