Motion
VFS3220-3G-03N

SMC
VFS3220-3G-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #04650501
No. Fabricante VFS3220-3G-03N
Precio109.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS3220-3G-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #04650501
No. Fabricante VFS3220-3G-03N
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
Precio109.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 NPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERPO DEL SOLENOIDE DOBLE DE LA VÁLVULA VFS3220-3G-03N

También puede gustarle