Motion
PHR-500-A

Carter
PHR-500-A

Seguidor de leva plana - 5.0000 in de diám. del rodillo, 3.0000 in de ancho del rodillo, 2.0000 in de diám. de la clavija, 4.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #04650569
No. Fabricante PHR-500-A
Precio644.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
PHR-500-A

Seguidor de leva plana - 5.0000 in de diám. del rodillo, 3.0000 in de ancho del rodillo, 2.0000 in de diám. de la clavija, 4.5000 in de longitud de la clavija
Artículo MI #04650569
No. Fabricante PHR-500-A
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
Su precio$644.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    2.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    2-12
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    4.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5000 pulg.
  • Par de apriete
    50 lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33290 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TRB DE RODILLO ALTO SIMPLE DE PHR-5 5" DE DIÁMETRO INTERIOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle