Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Radio de filete1.00 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho20 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante0306066646
- RPM Máx.8100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 °F a 300 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Tipo de selloEstándar
- Serie222
- UPC_NO726166195885