Motion
49187
Fresa de mango cuadrada - Serie 1M , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 6 mm, 4 canales, Longitud de corte de 12 mm
Artículo MI #04651287
No. Fabricante 49187
Precio32.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 1M , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 6 mm, 4 canales, Longitud de corte de 12 mm
Artículo MI #04651287
No. Fabricante 49187

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    12 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    6 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1M
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
49187 SE 6MM 4FL 50MM OAL TI-NAMITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo