Motion
891300

Justrite
891300

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 12 galones, color amarillo, dimensiones: 18 x 43 x 18 in
Artículo MI #04651309
No. Fabricante 891300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Justrite
891300

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 12 galones, color amarillo, dimensiones: 18 x 43 x 18 in
Artículo MI #04651309
No. Fabricante 891300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Dimensiones
    18 x 43 x 18 pulg.
  • Altura
    18 pulg.
  • Ancho
    43 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 30, OSHA
  • Estilo de armario
    Unidad de combinación
  • Capacidad
    12 galones
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de puerta
    Cierre manual
  • Aprobación de Fm
    Aprobado por FM
  • Tipo de producto químico peligroso
    Líquidos inflamables
  • Tipo de bloqueo
    Cierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    2
  • Número de estantes
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
ARMARIO DE SEGURIDAD 891300 12GAL/45L

También puede gustarle