Motion
503186
503186
Artículo MI #04651469
No. Fabricante 503186
Precio538.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
503186
Artículo MI #04651469
No. Fabricante 503186
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
Precio538.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Máx. pies de cabeza
    17 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    1/2 en MNPT
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.2
  • Caballos de fuerza
    1/15 CV
  • Material del impulsor
    Nailon
  • Entrada
    1/2 en FNPT
  • Caudal máximo
    8.33 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Aluminio fundido recubierto de epoxi
  • Sello
    Nitrilo
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Transmisión directa sumergible o en línea
  • Voltaje
    115 V
  • Materiales húmedos
    Impulsor de nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
503186 (3E12NT) BOMBA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo