Motion
NJ308ET2X

NTN
NJ308ET2X

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #04651495
No. Fabricante NJ308ET2X
Precio242.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ308ET2X

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #04651495
No. Fabricante NJ308ET2X
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
Precio242.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior, (1) Anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    NJ

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ308ET2 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA