Especificaciones
Dimensiones
- Altura total máxima49 pulg.
- Diámetro máximo de la tubería24 pulg.
- Altura total mínima28 pulg.
- Diámetro mínimo de la tubería1-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Pierna plegablePiernas no plegables
- Tipo de cabezalCabezal del rodillo
- Capacidad de carga2000 lb
- Mecanismo de bloqueoTornillo de ajuste, anillo de bloqueo