Motion
5620367
Fresa de mango de bola - Serie EBI-A-4 , material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 3/4 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04652521
No. Fabricante 5620367
Precio135.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie EBI-A-4 , material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 3/4 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04652521
No. Fabricante 5620367

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio135.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/4 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    EBI-A-4
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    No
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
5620367 EBI-A-4 250-750-C250 900

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo