Motion
PHS8A
PHS - Pilloballs - Tipo de plaquita de extremo de barra con rosca hembra: M8x1.25, diámetro del orificio: 8 mm
Artículo MI #04652692
No. Fabricante PHS8A
Price36.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS - Pilloballs - Tipo de plaquita de extremo de barra con rosca hembra: M8x1.25, diámetro del orificio: 8 mm
Artículo MI #04652692
No. Fabricante PHS8A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$36.28/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    15.88 mm
  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    36 mm
  • Diámetro exterior máximo
    22 mm
  • Altura total
    47 mm
  • Shank Thread Length  
    17 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7010 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4549557048364

Descripción general

Descripción del fabricante
PHS8A EXTREMO DE LA VARILLA MÉTRICA

Los clientes también compraron