Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño0.1299 pulg.
- Canal Longitud28 mm
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud66 mm
- Diámetro del mango6 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo140 °
- SerieDH408
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 6535 HA
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
DH408033 3.3 5XD BROCA DE CARBURO SUEÑO